| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112245 Herst.-Nr.: SF401XRAS-GRN-EU EAN/GTIN: 04054596624061 |
| |
|
| | |
| 3M SF401XRAS-GRN-EU SecureFit™ 400X Schutzbrille Gestell grün-schwarz, Scheibe PC klar 2C-1.2 3M 1 FT K Hochkomfortable, moderne Schutzbrille für eine Vielzahl von Anwendungen. Komfortablerer Sitz dank gepolsterter Bügelenden. Kombination aus weichem Nasensteg und integriertem Augenbrauenschutz für noch mehr Komfort und zusätzlichen Schutz vor mechanischen Gefahren wie umherfliegende Partikel. Leichtes Design. Die robuste Beschichtung ist fünfmal kratzbeständiger als die 3M Standard-Hartbeschichtungen; die RAS-Beschichtung erfüllt die Anforderungen gemäß Kennzeichnung K der EN 166. Breite und flexible Bügel sorgen für seitlichen Schutz. Deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit Kapselgehörschützern getragen. Rahmen:Grün-schwarzSichtscheibe:PC klar 2C-1.2 3M 1 FT K Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF401XRAS-GRN-EU | Werksnummer: | 1120200530 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| |