| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026706 Herst.-Nr.: 122408-796-XS EAN/GTIN: 7322302818927 |
| |
|
| | |
| Fristads 122408-796-XS Sweatshirt 7048 SHV Army Grün/Schwarz XS Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten / Kurzer Reißverschluss / Raglan-Ärmel / Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schut / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 122408-796-XS | Werksnummer: | 122408-796-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,21* | € 43,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,53* | € 43,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,81* | € 45,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,12* | € 54,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|