| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026533 Herst.-Nr.: 100973-230-4XL EAN/GTIN: 7322302739246 |
| |
|
| | |
| Fristads 100973-230-4XL High Vis T-Shirt Kl. 3 7407 THV Warnschutz-Orange 4XL Warnschutz (High Vis) Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen / Brusttasche / Dehnbare Reflexstreifen / Baumwoll-Innenseite / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 3XL / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100973-230-4XL | Werksnummer: | 100973-230-4XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | 4XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,06* | € 49,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,38* | € 49,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,59* | € 62,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|