Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 7278103 Gr.44 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7278103 Gr.44 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3 Sicherheitshalbschuh
Elten 7278103 Gr.44 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3 Sicherheitshalbschuh
Elten 7278103 Gr.44 MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-4040002621
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7278103-44
EAN/GTIN:
     4030839315415
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH 7278103-44 Sicherheitshalbschuh MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3 Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro GTX Low ESD S3 CI Typ 3, 7278103-44 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7278103-44
Werksnummer:
7278103-44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 95,50*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 75,10*
€ 95,96*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 101,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,77*
€ 104,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 105,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,59*
€ 124,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,39*
€ 120,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,38*
€ 108,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.