Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 44.34X36SLS Maulschluessel "Serie 44" SLS 34 X 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 44.34X36SLS Maulschluessel "Serie 44" SLS 34 X 36 mm
Facom 44.34X36SLS Maulschluessel "Serie 44" SLS 34 X 36 mm
Facom 44.34X36SLS Maulschluessel "Serie 44" SLS 34 X 36 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4039977366
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.34X36SLS
EAN/GTIN:
     3662424029110
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Facom 44.34X36SLS Maulschluessel "Serie 44" SLS 34 X 36 mm Doppelgabelschlüssel mit FACOM® SLS-System Köpfe 15° abgeschrägt SW 34x36 mm Produktstärken: Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. Die Gabeln sind feiner als beim Standard-Gaberingschlüssel für einen besseren Zugang in der Stärke. Beispiele: Bremssättel, Kontermuttern von Hydraulikschläuchen Um 15° abgeschrägte Gabelköpfe verchromt, satiniert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
44.34X36SLS
Werksnummer:
44.34X36SLS
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SLS - Schlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 54,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,43*
€ 54,16*
€ 8,95*
ab € 40,58*
€ 54,43*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 46,62*
€ 60,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 66,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,48*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,55*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,55*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.