Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 34 x 36 mm Gabelschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 342 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 34 x 36 mm Gabelschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 342 mm
Facom, SW 34 x 36 mm Gabelschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 342 mm
Facom, SW 34 x 36 mm Gabelschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 342 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9102962
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     44.34X36SLS
EAN/GTIN:
     5059040068445
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
facom doppelgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel
Metrische Größe = 34 mm, 36mm
Gesamtlänge = 342 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 34 x 36 mm

Höhensichere Gabelschlüssel, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Die Facom 44-Doppelmaulschlüssel verfügen über unterschiedliche Größen an den Enden. Die Kombination von zwei Werkzeugen in einem hilft Ihnen bei der Verringerung der Anzahl der erforderlichen Werkzeuge und des Gewichts Ihres Werkzeugkastens. Sie bieten Leistung und Präzision mit einer garantiert hohen Leistung 30 % über ISO1711-1. Die schlanke Bauweise und ein handlicher Kopf passend zu dem komfortabel entwickeltem Griff, um Ihnen bessere Zugänglichkeit in engen Bereichen zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Die offenen Enden sind für bessere Zugänglichkeit dünner als ein herkömmlicher Ring-/Gabelschlüssel Beispiele: Bremssättel, Hydraulikschlauch-Sicherungsmuttern Enge Toleranzen bedeuten einen festen Sitz auf Befestigungselementen 30°-Schritte durch Umdrehen des Schlüssels Köpfe um 15° geneigt Metrische Größen: 3,2 bis 42 mm Mattverchromt. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabelschlüssel
Metrische Größe:
34 mm, 36mm
Gesamtlänge:
342 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
34 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 9102962, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4434X36SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 54,47*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,59*
€ 54,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,54*
€ 54,73*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,82*
€ 60,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,47*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,72*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 24,68*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.