Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im
Artikel-Nr.:
     1955-4000540858
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCS553RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Makita DCS553RTJ Akku-Metallhandkreissäge 18 V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen Technische Daten Leerlaufdrehzahl 4.200 min-1 Schnittleistung 0° 57,5 mm Sägeblatt-Ø / Bohrung 150 / 20 mm Sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit Transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen Sanftanlauf und Motorbremse Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion Grundplatte aus rostfreiem Stahl Schnittleistung 0° 57,5 mm Sägeblatt-Ø / Bohrung 150 / 20 mm Akkuspannung 18 V Akkukapazität 5,0 Ah Maße (LxBxH) mm 267x186x250 Gewicht inkl. BL1860B: 3,1 kg Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Sägen Metall 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s² MAKPAC Gr. 3 821551-8 Schnellladegerät DC18RC 195584-2 Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah 197280-8 (2x) 6-kant Stiftschlüssel 5 mm 783203-8 Parallelanschlag 164095-8 Schutzbrille 192219-6 Sägeblatt für Metall 150x20x32Z
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DCS553RTJ
Werksnummer:
DCS553RTJ
Gewicht netto Kg:
7,315000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
215,00
Gewicht brutto Kg:
7,315000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 384,92*
€ 444,35*
Frei Haus
ab € 389,19*
€ 447,87*
€ 4,90*
ab € 409,45*
€ 457,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,21*
€ 462,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,52*
€ 512,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,58*
€ 609,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,75*
€ 587,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,12*
€ 555,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,39*
€ 546,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.