| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539179 Herst.-Nr.: 183A.20CPE EAN/GTIN: 3662424087349 |
| |
|
| | |
| Facom 183A.20CPE Flachrundzange 40° gebogen 200 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 183A.20CPE | Werksnummer: | 183A.20CPE | Gewicht netto Kg: | 0,206000 | Gewicht brutto Kg: | 0,206000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zangen, Serie CPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, spitzzange gerade, elektronik spitzzange, facom spitzzange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,22* | € 41,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,71* | € 41,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,61* | € 41,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,05* | € 49,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,47* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|