| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1935605 Herst.-Nr.: 183A.20CPE EAN/GTIN: 3662424087349 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Rundzange Gesamtlänge = 200 mm
Extra schmale, fein gezackte Spitzen - 183A: Um 40° abgewinkelte Spitze und seitliche Schneidkanten. - 183AE: Gerade, lange, dünne Nase mit Abisolieren und Greifen von 1,5-2,5 mmmmmm²-4 mmmmmmmmmmmmmmmmmm². Schneidkanten für Kupfer- und Hartstahldraht bis zur maximalen Spezifikation von 1,6 mm 160 kg/mmmm__LW_AT__2. Langlebige Kohlenstofflegierung aus Stahl, mit induktionsgehärteten Schneidkanten. Ergonomische Griffe aus Bi-Material, die gegen chemische Wirkstoffe beständig sind, mit: - Rückstellfeder - für den Ether bereitstellbarer Punkt (der Ätherpunkt fügt der Nennlänge 10 mm hinzu) Verchromte Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Rundzange | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, spitzzange gerade, elektronik spitzzange, facom spitzzange, 1935605, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 183A20CPE, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,60* | € 39,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,19* | € 40,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,45* | € 41,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,69* | € 49,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,20* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|