Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6598847 1 sport Halbschuhe S1 65988 schwarz Weite 11 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6598847 1 sport Halbschuhe S1 65988 schwarz Weite 11 Größe 47
Uvex 6598847 1 sport Halbschuhe S1 65988 schwarz Weite 11 Größe 47
Uvex 6598847 1 sport Halbschuhe S1 65988 schwarz Weite 11 Größe 47
Artikel-Nr.:
     1955-4000538474
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6598847
EAN/GTIN:
     4031101679686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6598847 Halbschuh 6598/8 S1 Gr.47 PUR-Sohle W11 Halbschuh 6598 schwarz PUR Halbschuh 6598/8 schwarz S1 PUR W11 Fußschutz moderne, besonders leichte und flexible S1-Sicherheitshalbschuhe für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 Farbe: schwarz erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14 erhältlich in den Größen: 35 bis 52 Schutz-Merkmale Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendungen erhältliche Varianten 65987: Weite 10 65988: Weite 11 65989: Weite 12 65980: Weite 14
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6598847
Werksnummer:
6598847
Gewicht netto Kg:
1,198000
Gewicht brutto Kg:
1,198000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Produktart:
Halbschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 76,07*
€ 91,31*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 77,21*
€ 91,32*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 91,35*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,36*
€ 91,36*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 82,04*
€ 97,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528447
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528547
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528647
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9579747
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579847
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9579947
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.