Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 1sport 6598847 ESD Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 47 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q877422
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6598847
EAN/GTIN:
     4031101679686
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sicherheitsklasse:
S1
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schuhgröße (EU):
47
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 75,72*
€ 91,73*
2 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 77,45*
€ 91,74*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 91,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,51*
€ 91,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,12*
€ 93,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,73*
€ 109,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,09*
€ 108,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528447
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528547
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528647
ab € 12,91*
Zubehör
uvex
9579747
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579847
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9579947
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.