Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506157 Herst.-Nr.: 4532+W3X Größe 3XL EAN/GTIN: 4046719833733 |
| |
|
| | |
| 3M 4532+W3X Schutzanzug 4532+ Größe 3XL Typ 5&6 Öl-, Alkohol-,Lösemittelabweisend SSMMS, weiß GT700058982 Der 3M™ Schutzanzug 4532+ hilft dabei sich vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) und Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) zu schützen. Das leichte Material mit hoher Atmungsaktivität ist speziell ausgerüstet, um Flüssigkeitsspritzer, die auf Alkohol, Öl oder Lösemittel basieren, besser abzuweisen.Norm:EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002 außer EN863 Widerstand gegen DurchstoßenObermaterial:SSMMS PolypropylenFarbe:WeißAusführung:Antistatisch ausgerüstetes Gewebe, dreiteilige Kapuze, elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel, Zweiwege-Reißverschluss mit PatteAnwendung:Farbspritzen und Beschichten (Kunstharz), Asbest Inspektion, Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4532+W3X Größe 3XL | Werksnummer: | 1470453306 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einwegoverall typ 5 xxxl, regenoverall, regenoverall gr. xxxl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,83* | € 8,18* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,09* | € 9,69* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 6,74* | € 9,73* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,45* | € 10,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,87* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 193,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|