| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976878090 Herst.-Nr.: 976610-48 EAN/GTIN: 4030839328279 |
| |
|
| | |
| ELTEN WELLMAXX 976610-48 Berufsstiefel RONAN XXF GTX black Mid ESD O2 WR CI Gr. 48 Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX EN ISO 20347 O2 CI/FO/WR, Form B Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-08 | HerstellerNr: | 976610-48 | Werksnummer: | 976610-48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, arbeitsschuhe elten gr48, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,08* | € 129,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,89* | € 129,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,41* | € 131,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 117,08* | € 148,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|