| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867999 Herst.-Nr.: 768671-43 EAN/GTIN: 4030839285992 |
| |
|
| | |
| ELTEN 768671-43 Sicherheitsstiefel, STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, 768671-43 ELTEN WELLMAXX Hydrophobiertes Nubukleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP TPU Überkappe Kunststoffkappe EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 768671-43 | Werksnummer: | 768671-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,55* | € 131,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,59* | € 132,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,54* | € 133,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,45* | € 140,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,16* | € 141,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|