Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE 22763-54 *WASSY* WARNSCHUTZ STRETCH-LATZHOSE *WASSY* HIGH VISIBILITY STRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22763-54 *WASSY* WARNSCHUTZ STRETCH-LATZHOSE *WASSY* HIGH VISIBILITY STRE
ELYSEE 22763-54 *WASSY* WARNSCHUTZ STRETCH-LATZHOSE *WASSY* HIGH VISIBILITY STRE
Artikel-Nr.:
     1955-39976851965
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22763-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
ELYSEE 22763-54 *WASSY* WARNSCHUTZ STRETCH-LATZHOSE *WASSY* HIGH VISIBILITY STRETCH BIB TROUSERS ELYSEE® GELB/SCHWARZ, EN ISO 20471/2, EN 13758-2 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 210 g/m²Verstärkung: 100% PolyesterFarbe: fluoreszierend gelb/schwarz abgesetztGrößen: 24 - 30, 44 - 64• sehr bequemer elastischer Stoff, der für eine unvergleic norm: EN ISO 20471 class 2, EN 13758-2, EN ISO 13688shell fabric: 100% polyester fabric weight: ca. 210 g/m²reinforcement: 100% polyestercolour: fluo yellow/blacksizes: 24 - 30, 44 - 64 • very comfortable elastic fabric, which provides an unparalleled free
Weitere Informationen:
Werksnummer:
22763-54
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,940000
Länge brutto mm:
0,40
Breite brutto mm:
0,30
Höhe brutto mm:
0,15
Gewicht brutto Kg:
0,940000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.