Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301275-940 Stretch Funktionsjacke Damen 4981 GLS Gr.XL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301275-940 Stretch Funktionsjacke Damen 4981 GLS Gr.XL Schwarz
FRISTADS 301275-940 Stretch Funktionsjacke Damen 4981 GLS Gr.XL Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976839127
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301275-940-XL
EAN/GTIN:
     7322304204483
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Regenjacke
Regenparka
FRISTADS 301275-940 Stretch Funktionsjacke Damen 4981 GLS Gr.XL Schwarz Teilweise recyceltes Material / Ripstop 4-Wege-Stretch-Material / Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Versiegelte Nähte / Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit verstärkter Spitze / Fleecegefütterter Kragen / Durchgehender, wasserabweisender 2-Wege-
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301275-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,840000
Gewicht brutto Kg:
0,840000
Ursprungsland:
MG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.