| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976839079 Herst.-Nr.: 301216-230-XL EAN/GTIN: 7322304204322 |
| |
|
| | |
| FRISTADS 301216-230 High Vis Funktionsjacke Damen Kl. 3 4681 GLPS Gr.XL Warnschutz-Orange Recyceltes Material / Mechanischer Stretch / Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Verschweißte Nähte / Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm / Fleecegefütterter Kragen / Durchgehender, wasserabweisender 2-Wege-Frontreißverschluss Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 301216-230-XL | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, damen jacke, damen jacke xl |
| | |
| |