Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 301022-130 High Vis Poloshirt Kl. 3 7861 GPST Gr.XL Warnschutz-Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 301022-130 High Vis Poloshirt Kl. 3 7861 GPST Gr.XL Warnschutz-Gel
FRISTADS 301022-130 High Vis Poloshirt Kl. 3 7861 GPST Gr.XL Warnschutz-Gel
Artikel-Nr.:
     1955-39976838883
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     301022-130-XL
EAN/GTIN:
     7322304196931
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt gr. xl
warnschutz poloshirt
FRISTADS 301022-130 High Vis Poloshirt Kl. 3 7861 GPST Gr.XL Warnschutz-Gelb Recyceltes Funktionsstrickmaterial / Stretch-Reflexionstransfers / Kragen aus doppeltem Material / Raglanärmel / 5 cm Zwickel mit Lücke im Reflexionstransfer an den Seiten und Ärmeln für zusätzlichen Komfort / Geprüft nach EN ISO 20471 Klasse 2 in Größen
Weitere Informationen:
Werksnummer:
301022-130-XL
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb
Groesse:
XL
Weitere Suchbegriffe: warnschutzpoloshirt gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.