| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976838259 Herst.-Nr.: 300331-230-XL EAN/GTIN: 7322304194487 |
| |
|
| | |
| FRISTADS 300331-230 High Vis Funktionsjacke Kl. 3 4680 GLPS Gr.XL Warnschutz-Orange Recyceltes Material / Mechanischer Stretch / Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Verschweißte Nähte / Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm / Fleecegefütterter Kragen / Durchgehender, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Inn Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 300331-230-XL | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | Ursprungsland: | MG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Warnschutz-Orange | Groesse: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke orange xl, regenjacke, regenjacke orange |
| | |
| |