Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTech® 5765 Einweg-Ärmelschoner Länge 60 cm weiß PP-Spinnvlies


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTech® 5765 Einweg-Ärmelschoner Länge 60 cm weiß PP-Spinnvlies
LeiKaTech® 5765 Einweg-Ärmelschoner Länge 60 cm weiß PP-Spinnvlies
Artikel-Nr.:
     1955-39976835631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5765
EAN/GTIN:
     4041095057650
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

LeiKaTech® • Einweg-Ärmelschoner

• weiß
• PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat
• Länge 60 cm
• Gummizug an beiden Enden
• PSA Kategorie I
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5765
Werksnummer:
5765
Gewicht brutto Kg:
3,600000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Länge 60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,20*
€ 33,558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.