Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop NB2HD01 S5-Stiefel WORK-IT FULL SAFETY schwarz 103338-39 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop NB2HD01 S5-Stiefel WORK-IT FULL SAFETY schwarz 103338-39 Gr.39
Dunlop NB2HD01 S5-Stiefel WORK-IT FULL SAFETY schwarz 103338-39 Gr.39
Dunlop NB2HD01 S5-Stiefel WORK-IT FULL SAFETY schwarz 103338-39 Gr.39
Artikel-Nr.:
     1955-39976835435
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     103338-39
EAN/GTIN:
     8713197871842
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Praktischer PVC-Sicherheitsstiefel zum allgemeinen Gebrauch

• leichtes, modernes Design mit verbesserter Passform und Unterstützung
• einfach zu reinigendes PVC-Material
• S5-klassifiziert mit Stahlkappe und –zwischens
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
103338-39
Werksnummer:
103338-39
Gewicht brutto Kg:
10,980000
Ursprungsland:
Portugal
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 17,44*
€ 20,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paar
ab 30 Paar
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.