| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976742005 Herst.-Nr.: 34564-42 EAN/GTIN: 8033546490365 |
| |
|
| | |
| BEN HALBSCHUH RV20024 Gr.42 Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC ESD Farbe: schwarz Schuhweite: 11 Größen: 36-48 • Schaft aus Mikrofaser mit Nubuk-Effekt, wasserabweisend • ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • Verschluss durch Ösen und Flachsenkel • gepolsterte Staublasche • Innenfutter Wing Tex- atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • U-Power original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell • Airtoe® Aluminium-Kappe, gelocht mit atmungsaktiver Membrane • Save & Flex® air- ultraleichte und durchtrittsichere Zwischensohle • New Generation PU-Laufsohle, ultraleicht, abriebfest, öl- und rutschfest, antistatisch
Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34564-42 | Werksnummer: | 34564-42 | Ursprungsland: | Tunesien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,77* | € 77,71* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,66* | € 77,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,43* | € 78,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,01* | € 78,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,05* | € 79,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|