| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976732480 Herst.-Nr.: DUR192LRT1 EAN/GTIN: 0088381772624 |
| |
|
| | |
| Makita DUR192LRT1 Akku-Rasentrimmer 18V / 5,0 Ah, 1 Akkus + Ladegerät Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 4.500 min?¹, Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 6.000 min?¹, Schnittkreis 300 mm, Spindelgewinde M10x1,25 mm 18V • 0-4.500/0-6.000 min-1 • 300 mm Akku-Rasentrimmer mit regelbarer Drehzahl in zwei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff. Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bu¨rstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DUR192LRT1 | Werksnummer: | DUR192LRT1 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 212,72* | € 231,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 231,36* | € 252,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,12* | € 254,70* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,03* | € 259,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 254,17* | € 282,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|