| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITADUR192LRT1 Herst.-Nr.: DUR192LRT1 EAN/GTIN: 0088381772624 |
| |
|
| | |
| Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bu?rstenlosem Motor und Rundgriff. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln. Spezifikationen: Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor; XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Technische Details: Leerlaufdrehzahl 0 - 4500 / 6000 min?¹; Schnittkreis 300 mm; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,7 - 3,0 kg; Akkuschutzsystem; Produktabmessung (L x B x H) 1623 x 186 x 246 mm; Schulterriemen, Akkusystem LXT; Spindelgewinde M10 x 1,25 LH; Handgriff L; Einmaulschlüssel; Schallleistungspegel (LWA) 87,8 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 74,8 dB(A); K-Wert Geräusch 1,9 dB(A); Vibration ? 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Vibration hinterer Griff 2,5 m/s² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku makita, ladegerät werkzeugakku, Makita |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 212,72* | € 231,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 231,36* | € 252,28* | | | | Lager 245 | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,12* | € 254,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,03* | € 259,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 242,08* | € 264,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|