| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976716886 Herst.-Nr.: 23519-6 EAN/GTIN: 4025888393712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h Wassersäule: 5.000 mm Futter: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange, schwarz abgesetzt Größen: S-XXXXL • mit Schulterreflex • robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest • mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss • fleecegefütterter Kragen • Windfang am Ärmelausschnitt • weitenverstellbarer Saum Taschen: • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen • 2 2-Wege Hüfttaschen • 1 große Napoleontasche ausreichend für DIN A4 • 1 Innentasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23519-6 | Werksnummer: | 23519-6 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |