| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976716835 Herst.-Nr.: 22762-50 EAN/GTIN: 4025888385762 |
| |
|
| | |
| Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Gewicht: ca. 210 g/m² Verstärkung: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange/schwarz abgesetzt Größen: 24 - 30, 44 - 64 • sehr bequemer elastischer Stoff mit 4-Wege Stretch, der für eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit sorgt • der Oberstoff ist sehr atmungsaktiv und unterstützt die Regulierung der Körpertemperatur • wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ • 1x7cm und 1x8cm breite Reflexstreifen • die hochwertigen thermofixierten Reflexstreifen reduzieren das Gewicht der Bundhose, ersparen zusätzliche Nähte und erhöhen den Tragekomfort • moderne und ergonomische Passform • vorgeformte Knie für noch mehr Komfort • Ventilationsöffnungen mit Reißverschlüssen • Kontrasteinsätze an den schmutzempfindlichen Stellen • Verstärkungen and den besonders belasteten Stellen • Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknöpfe • verdeckte Reißverschlüsse um Kratzer zu vermeiden Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschlüssen • 1 Zollstocktasche • 1 zweiteilige Werkzeugtasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22762-50 | Werksnummer: | 22762-50 | Ursprungsland: | China | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stretch-Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |