Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERO 22884-120L *BERNHOLD* FR GÜRTEL HERO® SCHWARZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERO 22884-120L *BERNHOLD* FR GÜRTEL HERO® SCHWARZ
HERO 22884-120L *BERNHOLD* FR GÜRTEL HERO® SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-39976690279
Hersteller:
     Hero Electronics
Herst.-Nr.:
     Länge: 120 cm
EAN/GTIN:
     4025888386493
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel hero
HERO 22884-120L *BERNHOLD* FR GÜRTEL HERO® SCHWARZ orm: Material geprüft nach EN 11612 Industriewäschegeeignet nach EN ISO 15797 Material Gürtel: 58% Polyester, 23% Modacryl, 19% Baumwolle Material Schließe und Endstück: Polyamid Farbe: schwarz schwer entflammbar • Breite: 3,8cm • justierbare Länge • einfach und bequem zu bedienen • robuste und stabile YKK FR Schnalle sorgt für einen guten Sitz auch wenn die Taschen der Hose mit Werkzeug befüllt sind • komplett metallfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Länge: 120 cm
Werksnummer:
22884-120L
Gewicht netto Kg:
0,092300
Gewicht brutto Kg:
0,092300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,11334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,12002*
€ 54,88282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55002*
€ 54,20452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,34002*
€ 43,24462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.