| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5289-MAK-ML007G Herst.-Nr.: ML007G EAN/GTIN: 0088381762342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAKITA ML007G - Akku-LED-Handstrahler (40V XGT | 600 - 1.250 Lumen Lichtstrom | 520 - 82.000 Lux Leuchtstärke | 3 Helligkeitsstufen | ohne Akku & Ladegerät) Der MAKITA ML007G ist ein Akku-LED-Handstrahler und verfügt über drei Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht und zusätzlich ein Stroboskop-Modus. Das Modell hat einen stufenlos verstellbaren Kopf wodurch der Lichtkegel des Handstrahlers präzise einstellbar ist. Im Modus Spot hat die Akku-Lampe eine Leuchtstärke von 60.000 Lux und erreicht eine Distanz von bis zu 640 m. HIGHLIGHTS - Drei verschiedene Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht
- Zusätzlicher Stroboskop-Modus: eine Stroboskop-Lampe wird verwendet, um regelmäßige Lichtblitze zu erzeugen
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Tiefentladeschutz: das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist
- XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lieferumfang ohne Akku & Ladegerät (separat erhältlich)
- incl. Schultergurt mit Metallhaken
Technische Daten: - Akkuspannung: 40V
- Akkusystem: XGT (40 V max. / 80 V max.)
- Akkutyp: Li-Ionen
- Akkuschutzsystem
- Lichtstrom: 600 / 1.000 / 1.250 Lumen
- Leuchtstärke (1 m Entfernung): 520 / 60.000 / 82.000 Lx
- Maße (LxBxH): 323 x 120 x 118 mm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 1.420000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 105,35* | € 129,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 107,58* | € 130,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 112,03* | € 134,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,65* | € 136,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5289 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 128,85* | € 154,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5289 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|