| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589135 Herst.-Nr.: 1035117-VS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell 1035117-VS VeriShield VS130N Kapselgehörschützer SNR 33dB Nackenbügel, schwarz Kapselgehörschützer VeriShield mit Nackenbügel, mit Air Flow Control, optimaler Komfort über einen langen Zeitraum, breite Kapselöffnung mit Ohrpolstern aus Memory Foam-Material. Farbe:SchwarzSNR-Wert:33 dBAusführung:Nackenbügel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1035117-VS | Werksnummer: | 1329281470 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kapselgehörschützer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 210,23* | € 258,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,53* | € 283,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,023* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|