| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589084 Herst.-Nr.: 1034833 EAN/GTIN: 17312550348335 |
| |
|
| | |
| Honeywell 1034833 Avatar Schutzbrille TPE-Rahmen schwarz, Scheibe PC amber beschlagfrei, HS Beschichtung 2C-1.2 HON 1F KN Ultraleichter Rahmen, weicher Brauenrahmen, innovative flexible Nasenpads, Sichtscheibe mit Basiskurve 9 für maximales Sichtfeld, indirektes Belüftungssystem, Bügel mit verstellbarem Winkel, beschlaghemmende HydroShield®-Beschichtung, kratzfest.Norm:EN 166Rahmen:MMT+, schwarz, HON 166FSichtscheibe:PC, HDL gelb, 2C-1.2 HON 1F KN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1034833 | Werksnummer: | 1120173202 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell schutzbrille gelb, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 8 | | € 5,99* | ab € 14,96* | € 19,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,55* | € 21,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,16* | € 21,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,15* | € 22,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,94* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 154,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|