| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976532332 Herst.-Nr.: 068681 EAN/GTIN: 3154020068681 |
| |
|
| | |
| GYS 068681 Schweißhelm LCD APOLLO+ 5/9 - 9/13 G TRUE COLOR SCHWEISSZUBEHÖR Der optoelektronische Helm APOLLO+ 5-9/9-13 G TRUE COLOR schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzern aus dem Schweißbad. Vollautomatisch wechselt der Helm in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald die Zündung erfolgt ist. Mit einem Kopfband ausgestattet, befreit er die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten. ART.-NR. 068681 EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE DATEN Schutz UV/IR DIN 15 Klassifikation 1/1/1/1 Hellstufe 3 Dunkelstufe 5 >9 - 9 >13 Verschlusszeit 0,08 ms Öffnungszeit 0,15 > 0,8 sec Sichtfeld 100 x 67 mm Energieversorgung solar + Batterie (CR2450) Gewicht 580 g Einstellungen Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen Lichtsensoren 4 Einsatzbereiche MMA 5?400 / TIG 2?300 / MIG-MAG 5?400 Normen / EN 175B / EN 166 / EN 379 • XL-Sichfeld • Erhöhte Empfindlichkeit dank 4 Sensoren • WIG-Schweißen > 2A • Einstellungen : Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Dunkelstufen, Schleifen • Filterstufen: 5-9 / 9-13 • Stufen 5-9 : Schweißen mit niedriger Leistung • TRUE COLOR Technologie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 068681 | Werksnummer: | 068681 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |