Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 809040 Sicherheitshalbschuh Bolt BL 40 S3 Mikrofaserschuh Halbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LeMaitre 809040 Sicherheitshalbschuh Bolt BL 40 S3 Mikrofaserschuh Halbschuh
LeMaitre 809040 Sicherheitshalbschuh Bolt BL 40 S3 Mikrofaserschuh Halbschuh
LeMaitre 809040 Sicherheitshalbschuh Bolt BL 40 S3 Mikrofaserschuh Halbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976532195
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8090
EAN/GTIN:
     3237154282403
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 809040 Sicherheitshalbschuh Bolt BL 40 S3 Mikrofaserschuh Halbschuh
Sicherheitshalbschuh aus schwarzer Mikrofaser mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Zwischensohle "Fibre-LS" - ohne Logo. BOLT BL - mit Potential zur Perfektion! Dieser Schuh ist vorbereitet zur Personalisierung mit Ihrem Firmenlogo. Für weitere Informationen schreiben Sie bitte unseren Verkauf an. Sportlich und sicher kommt der BOLT S3 ESD daher. Seine schwarze Mikrofaser und die ansprechende Schlaufenschnürung lassen diesen Halbschuh Bolt S3 ESD erst auf den zweiten Blick als Sicherheitsausrüstung erkennen. Das Besondere an diesem Schuh ist der zusätzliche Gummizug. Nutzt man die oberste Schlaufe nicht, wird er zu einem bequemen Slipper. Mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen erhält der Bolt S3 ESD durch seine Nahtfreiheit. Seine Leichtigkeit erhält dieses Gewichtswunder durch die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle "Fibre-LS". Die Zehen werden durch eine extrem stabile Stahlkappe geschützt. Das besonders atmungsaktive und abriebfeste Innenfutter belüftet den Fuß und sorgt für eine gesunde Atmosphäre im Schuh damit auch lange Arbeitstage nicht zur Qual werden. Als ESD-Sicherheitsschuh verfügt er über einen elektrischen Widerstand von <35 M?. Die innovative Sporty-ParaBolic®-Sohle unterstützt den Fuß optimal und beschert ein ganz besonderes Dämpfungsgefühl. Die konkav gewölbte Sohlenform mit für den deutschen Markt konstruierten Spezialleisten und Spitzenschutz, lässt ein völlig neues Laufgefühl entstehen, federt mit ihrem einzigartigen Dämpfungssystem jeden Schritt ab und erfüllt mit ihrem innen eingebauten Absatz selbst hohe orthopädische Ansprüche. Sicherheit kommt hier jedoch nicht zu kurz, Schleudergefahren sind ausgeschlossen. Die breite Trittfläche der kompetenten Sohle hält die Füße auch bei rutschigem Untergrund am Boden, festen Halt hat der Bolt S3 ESD bei aller Leichtigkeit und Dynamik also im Programm. sporty
gepolsterte Lasche | orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
antistatisch | ESD-Eignung
durchtrittshemmende Zwischensohle | rutschhemmend | rutschhemmend (SRA) | rutschhemmend (SRB) | rutschhemmend (SRC) | schockabsorbierend | Zehenschutzkappe

atmungsaktiv
Das Besondere an diesem Schuh ist der zusätzliche Gummizug. Nutzt man die oberste Schlaufe nicht, wird er zu einem bequemen Slipper.
Schnürschuh
Ösen
Textil
Mikrofaser

weich
Textil
abriebfestes Innenfutter
gepolstert



Stahl
Spitzenschutz
Textil
ParaBolic®-City-Sohle
Spezialgewebe
"Fibre-LS" metallfrei
Fibre-LS
PU/PU
ParaBolic®-City-Sohle
Besonders geeignet für langen Einsatz auf harten Laufflächen.
Automobilindustrie | Behörden/Organisationen/Verwaltung | Druckindustrie | Elektroindustrie | Entsorgungsbetriebe | Fahrzeugbau/Flugzeugbau | Gartenbau | Gastgewerbe | Gastronomie | Gebäudereinigung | Gesundheits-/Sozialwesen | Handwerk | Klimatechnik | Luftfahrtindustrie | Maschinenbau | Metallverarbeitende Industrie | private Haushalte | Sicherheits-/Wachdienste | Transport/Lager/Logistik | Veranstaltungen | Werkstätten | Zeitarbeit
Herrenschuhe
besonders für harte Laufflächen geeignet
EN 20345:2011
Lemaitre , Bolt , S3 , ESD , DGUV , 191 , ParaBolic , Halbschuh
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8090
Werksnummer:
809040
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
64041990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
40
Norm:
S3
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 45,80*
€ 60,74*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,04*
€ 90,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,12*
€ 66,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
809536
ab € 44,10*
Ähnlich
Lemaitre
161236
ab € 22,03*
Ähnlich
Lemaitre
198538
ab € 37,52*
Ähnlich
Lemaitre
126135
ab € 48,11*
Ähnlich
Lemaitre
126235
ab € 51,18*
Ähnlich
Lemaitre
8090
ab € 45,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.