Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 807649 Sicherheitshalbschuh Ringo 49 S3 Textilschuh Halbschuh ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
LeMaitre 807649 Sicherheitshalbschuh Ringo 49 S3 Textilschuh Halbschuh ESD
LeMaitre 807649 Sicherheitshalbschuh Ringo 49 S3 Textilschuh Halbschuh ESD
LeMaitre 807649 Sicherheitshalbschuh Ringo 49 S3 Textilschuh Halbschuh ESD
Artikel-Nr.:
     1955-39976532073
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8076
EAN/GTIN:
     3237154417492
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 807649 Sicherheitshalbschuh Ringo 49 S3 Textilschuh Halbschuh
ESD-Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle. RINGO - einfach mal etwas Anderes...Beim RINGO S3 ESD hat sich unser Chefdesigner mal ein wenig austoben dürfen. Statt herkömmlichem Obermaterial wie Leder oder Mikrofaser bekam diese neue Schöpfung aus dem Hause LEMAITRE eine ganz andere Art von Mantel - PUTEK! PUTEK ist ein innovatives, extrem strapazierfähiges Material. Es kombiniert hohen Schutz mit extremer Leichtigkeit, ohne dabei an Robustheit des Gewebes einzubüßen. Ebenso weist PUTEK eine deutlich höhere Abriebsfestigkeit auf, als alle bisher eingesetzten Materialen. Nicht zu vergessen sind auch weitere vorteilhafte Eigenschaften wie Wasserbeständigkeit, Atmungsaktivität und extreme Flexibilität. Der RINGO S3 ESD wurde dunkel gehalten, wirkt durch gelbgrüne Akzente und dem farbig angepassten 3D-Mesh-Innenfutter allerdings nicht langweilig sondern originell spritzig und sehr modern. Für den optimalen Sitz an jedem Fuß gibt es den RINGO S3 ESD in einem sehr breiten Größenspektrum - erhältlich in den Größen 35 bis 49. Für höchstmögliche Sicherheit bei geringem Gewicht, sorgen eine extrem leichte Aluminium-Zehenkappe und die metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle "Fibre-LS". Gegen Staub und Dreck am Arbeitsplatz wurde die Zunge dieses Schuhs mit einer geschlossenen Lasche versehen. Zudem verfügt der RINGO S3 ESD als richtiger ESD-Schuh natürlich über einen elektrischen Widerstandes von <35 M?. Als Mitglied der GENESIS-Produktreihe steht er auf innovativen Sohlen mit absoluter Perfektion: Ein sportlicher Absatz gibt stabilen Halt auf Leitern, der angespritzte Stoßschutz an der Front sorgt für längere Haltbarkeit der Schuhe und die Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan bewirkt vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort. genesis
antibakteriell | geschlossene Staublasche | gepolsterte Lasche | orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191) | Anziehhilfe an der Ferse
ESD-Eignung | antistatisch
durchtrittshemmende Zwischensohle | rutschhemmend | rutschhemmend (SRB) | schockabsorbierend | rutschhemmend (SRC) | rutschhemmend (SRA) | Zehenschutzkappe
kälteisolierend
atmungsaktiv

Schnürschuh
Ösen

Textil
PUTEK

Textil
textiles 3D-Mesh
gepolstert
Textil
hochfestes Textil

Aluminium
Spitzenschutz
Textil
Genesis
Spezialgewebe
"Fibre-LS"
Fibre-LS
PU/PU
Genesis-2PU-Sohle

Automobilindustrie | Behörden/Organisationen/Verwaltung | Bau/Straßenbau | Elektroindustrie | Entsorgungsbetriebe | Gastgewerbe | Gebäudereinigung | Gartenbau | Fahrzeugbau/Flugzeugbau | Energiewirtschaft/Energieversorgung | Druckindustrie | Handwerk | Gastronomie | Klimatechnik | Luftfahrtindustrie | Maschinenbau | Metallverarbeitende Industrie | Schifffahrt | Werkstätten | Zeitarbeit | Sicherheits-/Wachdienste | Veranstaltungen | private Haushalte
Unisex-Schuhe
besonders für harte Laufflächen geeignet
EN 20345:2011
Lemaitre , Ringo , S3 , ESD, Genesis , Halbschuh , Putek , L
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
8076
Werksnummer:
807649
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
64041990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grün
Groesse:
49
Norm:
S3
Material:
Textil
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 51,94*
€ 69,01*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 62,58*
€ 80,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,74*
€ 101,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,85*
€ 79,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.