| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495686 Herst.-Nr.: 3436 EAN/GTIN: 4031301058236 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3436 Gr. L 4PROTECT® Warnschutz-Langarm-Shirt JACKSONVILLE leuchtorange/grau Coolness mit Funktion: JACKSONVILLE bietet UV-Schutz und Warnwirkung in einem. Zertifiziert für einen Schutz gegen ultraviolette Sonnenstrahlung, bewies das Gewebe in ergänzenden, offiziellen Tests sogar einen UPF von 50+. Auflaminierte, segmentierte Hosenträgerreflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit, sind dehnbar und engen den Träger daher auch in kleinen Größen nicht ein. Die innovative Lyocellfaser macht die Innenseite weich, hat ein geringes Bakterienwachstum, ist geruchshemmend und schweißabsorbierend. Die Lyocellfasern der Marke TENCEL™ werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess aus dem nachhaltig bezogenen natürlichen Rohstoff Holz erzeugt. Das Material ist Öko-Tex zertifiziert. Durch das im Halsspiegel aufgeprintete Etikett kratzt nichts im Nacken und unterstützt damit das extrem angenehme Tragegefühl. Modernes Langarm-Design mit Top-Ausstattung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3436 | Werksnummer: | 3436-L | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange/grau | Groesse: | L | Produktart: | 4PROTECT® Warnschutz-Langarm-Shirt JACKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,01* | € 33,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,07* | € 33,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,26* | € 42,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,48* | € 45,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,13* | € 55,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|