| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414328 Herst.-Nr.: 23720-0 EAN/GTIN: 4025888374230 |
| |
|
| | |
| SEBNITZ WARNSCHUTZ-BUNDJACKE Gr.0-S(46/48) Safestyle® GELB/MARINE EN ISO 20471 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688Obermaterial 1: 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 280 g/m²Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 250 g/m²Farbe: fluoreszierend gelb/marineGrößen: S-3XL• leichtes und bequemes Twillgewebe• moderne und ergonomische Passform• strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels DruckknöpfenTaschen:• 1 Brusttasche mit Reißverschluss• 2 Hüfttaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23720-0 | Werksnummer: | 23720-0 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 0-S(46/48) | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Warnschutz-Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |