| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414325 Herst.-Nr.: 23717-3 EAN/GTIN: 4025888374148 |
| |
|
| | |
| BJARKI WARNSCHUTZ-BUNDHOSE Gr.3-XL(58/60) ELYSEE® ORANGE/MARINE EN ISO 20471, EN 343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-BeschichtungAtmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 hWassersäule: 10.000 mmFutter: 100% PolyesterFarbe: fluoreszierend orange / marineGrößen: S–XXXL• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv• Nähte geschweißt• außergewöhnlich hoher Tragekomfort durch den Einsatz von drei speziell ausgewählten Futterstoffen für die unterschiedlichen Körperbereiche• 1x7cm und 1x8cm breite Reflexstreifen mit doppelten Nähten• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest• hohe Bewegungsfreiheit durch ausgearbeitete Passform• erhöhtes Rückenteil• teil-elastischer Taillenbund• YKK®-Front-Reißverschluss• verstellbare und abnehmbare Hosenträger• verstärkter Beinsaum mit seitlichen Reißverschlüssen• elastischer Schneefang innenTaschen:• 2 Seitentaschen mit Reißverschlüssen• 2 Gesäßtaschen mit Patten• 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Reißverschluss• 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23717-3 | Werksnummer: | 23717-3 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange/marine | Groesse: | 3-XL(58/60) | Norm: | EN ISO 20471 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose warnorange, bundhose, bundhose orange |
| | |
| |