| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414299 Herst.-Nr.: 23484-1 EAN/GTIN: 4025888372328 |
| |
|
| | |
| AMBROSIUS MULTINORM REGENJACKE Gr.1-M(50-52) SAFESTYLE, WARNSCHUTZ ORANGE Norm:• EN ISO 20471, Klasse 3• EN 343 Klasse 3/1/X• EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3)• EN 1149-5• EN 13034 Typ PB [6]• EN ISO 13688Obermaterial: 98% Polyester, 2% KarbonAtmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 hWassersäule: 2.000 mmFutter: 100% BaumwolleFarbe: fluoreszierend orangeGrößen: S-3XL• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• Nähte geschweißt• flammhemmend gem. EN 14116• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• verdeckter robuster YKK® 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Klettverschlüssen• verdeckte Reißverschlüsse garantieren Kratzfreiheit• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund• verstaubare abnehmbare gefütterte Kapuze verstellbar mit Kordeln• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung• 2 Funkgeräteschlaufen• Die Jacke ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken OberarmTaschen:• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss;• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen;• 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23484-1 | Werksnummer: | 23484-1 | Gewicht netto Kg: | 1,620000 | Gewicht brutto Kg: | 1,620000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 1-M(50-52) | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzregenjacke leuchtorange gr.m, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gr.m |
| | |
| |