Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6845747 1 G2 Stiefel S2 68457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6845747 1 G2 Stiefel S2 68457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 47
Uvex 6845747 1 G2 Stiefel S2 68457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 47
Uvex 6845747 1 G2 Stiefel S2 68457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 47
Artikel-Nr.:
     1955-39976363668
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6845747
EAN/GTIN:
     4031101833743
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX 6845747 Stiefel 68457 S2 PUR W10 47
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6845747
Werksnummer:
6845747
Gewicht netto Kg:
1,328000
Gewicht brutto Kg:
1,328000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 110,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,07*
€ 110,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,52*
€ 112,95*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 91,77*
€ 115,01*
8 Tage
35
€ 5,50*
ab € 98,03*
€ 121,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,01*
€ 136,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,79*
€ 121,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,77*
€ 109,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9490747
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490847
ab € 10,43*
Zubehör
uvex
9490947
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528747
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9528847
ab € 10,56*
Zubehör
uvex
9528947
ab € 10,63*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599913
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.