Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6580737 1 sport white Halbschuhe S2 65807 weiß Weite 10 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6580737 1 sport white Halbschuhe S2 65807 weiß Weite 10 Größe 37
Uvex 6580737 1 sport white Halbschuhe S2 65807 weiß Weite 10 Größe 37
Uvex 6580737 1 sport white Halbschuhe S2 65807 weiß Weite 10 Größe 37
Artikel-Nr.:
     1955-39976362848
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6580737
EAN/GTIN:
     4031101817705
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX 6580737 Halbschuh 65807 S2 Gr.37 PUR-Sohle W10
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
6580737
Werksnummer:
6580737
Gewicht netto Kg:
0,778000
Gewicht brutto Kg:
0,778000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
37
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,53*
€ 89,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,97*
€ 89,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,75*
€ 90,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,39*
€ 92,17*
7 Tage
55
€ 5,50*
ab € 76,83*
€ 97,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,88*
€ 104,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,52*
€ 99,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9579737
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579837
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9579937
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.