Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976293962 Herst.-Nr.: 8826912 EAN/GTIN: 4031101782843 |
| |
|
| | |
| "Latzhose Modell: 7469 Artikelnr.: 88269 Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, 270 g/m² Farbe: warnorange eingesetzter Schrittkeil Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8826912 | Werksnummer: | 8826912 | Gewicht netto Kg: | 0,687000 | Gewicht brutto Kg: | 0,687000 | Ursprungsland: | MK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 61,56* | € 79,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,77* | € 79,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,12* | € 79,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,71* | € 85,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,55* | € 87,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|