Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNO® BOOTS 35484-37 Gr.37 VITAN PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TECHNO® BOOTS 35484-37 Gr.37 VITAN PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
TECHNO® BOOTS 35484-37 Gr.37 VITAN PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
Artikel-Nr.:
     1955-39976289892
Hersteller:
     TECHNO® BOOTS
Herst.-Nr.:
     35484-37
EAN/GTIN:
     4025888360981
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
TECHNO® BOOTS 35484-37 Gr.37 VITAN PU-STIEFEL WEIß EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC 25% leichter als Gummi oder PVC • flexibel auch bei niedrigen Temperaturen • besonders kälteisolierend bis - 30°C durch geschäumtes Polyurethan • antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle • besonders Rutschhemmende Sohle, antistatisch • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • korrosionsfreie Stahlkappe • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35484-37
Werksnummer:
35484-37
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
37
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,35*
€ 52,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.