| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289657 Herst.-Nr.: 23563-1 EAN/GTIN: 4025888360813 |
| |
|
| | |
| SAFESTYLE 23563-1 Gr.1-M(50/52) SVERRE WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE SAFES Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24hWassersäule: 5.000 mmFutter: 100% PolyesterFarbe: fluoreszierend orange/marineGrößen: S–XXXL• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat• robuster Front-Reißverschluss mit Patte• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial• thermofixierte, segmentierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte• warmes Steppfutter• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel• abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum• verstellbare und abnehmbare KapuzeTaschen:• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen• 1 Brusttasche mit Reißverschluss• 1 Innentasche mit Klettverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23563-1 | Werksnummer: | 23563-1 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |