| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289626 Herst.-Nr.: 23455-3 EAN/GTIN: 4025888350784 |
| |
|
| | |
| ELYSEE 23455-3 Gr.3-XL(58/60) DRACHTEN UV- UND WARNSCHUTZ-LANGARM-SHIRT ELYSEE®, Norm:EN 20471 Klasse 2EN 13758-2EN ISO 13688Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle Interlock,Gewicht: ca. 185g/m²Farbe: fluoreszierend gelb / fluoreszierend orangeGrößen: XS-XXXL• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial• wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+• Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt• Rundhalsausschnitt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23455-3 | Werksnummer: | 23455-3 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 58 | Produktart: | UV-/ Warnschutz-Langarmshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,90* | € 20,69* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,86* | € 20,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,95* | € 20,73* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,99* | € 22,10* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,42* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|