Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976266950 Herst.-Nr.: 1506600 EAN/GTIN: 4007123598083 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1506600 Energiemessgerät Primera-Line *DE* 230V~ 50 Hz, 16A, 3600W Energiekostenmessgerät zur Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung Stromzähler mit erhöhtem Berührungsschutz zur Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten - ideal zur Reduzierung Ihrer Stromkosten Energiemessgerät mit 2 individuell einstellbaren Stromtarifen (Tag + Nacht) Das Strommessgerät zeigt die Messzeit in Stunden und Minuten an Primera-Line Energiemessgerät inkl. 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1506600 | Werksnummer: | 1506600 | Länge netto mm: | 7,70 | Breite netto mm: | 8,00 | Höhe netto mm: | 13,70 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Länge brutto mm: | 7,70 | Breite brutto mm: | 8,00 | Höhe brutto mm: | 13,70 | Gewicht brutto Kg: | 0,218000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Energiemessgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, ac amperemeter, amperemeter, strommessgerät brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,8009* | € 13,3609* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,25* | € 13,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,97* | € 15,01* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,44* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|