Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000337399 Herst.-Nr.: 1506600 EAN/GTIN: 4007123598083 |
| | |
|
| | |
| Das Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E von Brennenstuhl dient zur Kosten- und Energieeinsparung. Der Stromzähler ermöglicht die Messung von Spannung · Frequenz · Strom · Leistungsfaktor und Leistung von allen angeschlossen Geräten. Außerdem berechnet er den gesamten Energieverbrauch und ermittelt somit alle ?Stromfresser? im Haushalt oder auch im Büro. Das Strommessgerät überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: 2 individuell einstellbare Stromtarife Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Batterien: 3· Austauschbar: ja· Batterie Bauart: LR44· Batterie enthalten: ja· Batterie Technologie: Alkaline· Breite: 8cm· Einsatzbereich: innen· Erhöhter Berührungsschutz: ja· Farbe: silber· Gehäusefarbe: silber· Gewicht: 0,18kg· Höhe: 13,7cm· Länge: 7,7cm· Min. Umgebungstemperatur: -10Grad Celsius· Mit Energiemessung: ja· Nenneingangsspannung: 230V· Nennfrequenz: 50Hz· Schutzart (IP): IP20· Spannung: 1,5V· Verpackung: Im Verkaufskarton· Werkstoff Gehäuse: Kunststoff· Max. Schaltleistung: 3600W· Max. Strombelastbarkeit: 16A· Max. Umgebungstemperatur: 40Grad Celsius Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, ac amperemeter, amperemeter, strommessgerät brennstuhl, Betriebsstundenzähler, Strom-/Betriebsstundenzähler |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,8009* | € 13,3609* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,25* | € 13,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,97* | € 15,01* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,15* | € 15,16* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,44* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|