Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976266865 Herst.-Nr.: 1290050002 EAN/GTIN: 4007123659449 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1290050002 Rauchmelder SET, 2x RM L 3100 10 Jahres Melder - VDS 3131 geprüft Hochwertige Rauchmelder mit fest eingebauter Langzeitbatterie - 3V Lithium Batterie für ständige Funktionssicherheit Im Alarmfall melden die Brandmelder ein lautstarkes, durchdringendes Alarmsignal (85dB) - Rauchwarnmelder retten Leben Hochwertige Rauchmelder - VdS zertifiziert (geprüft nach VdS DIN EN 14604) - Mehr Sicherheit für Sie, Ihre Familie und Ihr Eigentum Rauchwarnmelder detektieren frühzeitig Rauch in Ihren Innenräumen und warnt Sie rechtzeitig vor möglichen Gefahren und finanziellen Schäden - ideal für die Deckenmontage im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur etc. 2x Rauchmelder RM L 3100 in der Farbe weiß inkl. 2x Befestigungsmaterial für eine einfache Befestigung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1290050002 | Werksnummer: | 1290050002 | Gewicht netto Kg: | 0,294000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,5278* | € 27,7478* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,11* | € 31,04* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,37* | € 31,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,47* | € 31,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|