Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-8000594310 Herst.-Nr.: 1290050002 EAN/GTIN: 4007123659449 |
| |
|
| | |
| Die zwei Feuermelder mit eingebauter 10 Jahres Batterie von Brennenstuhl in der Farbe weiß bestechen durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugen nicht nur durch ihre Langlebigkeit · sondern außerdem durch folgende Eigenschaften: 3 V Lithium Batterie fest in den Geräten verbaut für ständige Funktionssicherheit Erhöhte Stabilität · z.B. gegen äußere Einflüsse Qualitätssiegel ?Q? - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der Richtlinie 14-01 der vfdb VdS geprüft nach DIN EN 14604 Durchdringendes Alarmsignal 85 dB Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie ?Nicht-Stören-Funktion? bei niedrigem Batteriestand Optische Anzeige der Funktion · mit Testknopf zur Funktionsprüfung Weitere technische Eigenschaften:· Zulässige Umgebungstemperaturen: 0 · 39°C· Norm: DIN EN 14604· Alarmfunktion: ja· Anzahl der Batterien: 1· Anzeige: optisch/ akustisch· Ausführung der Oberfläche: matt· Automatische Empfindlichkeitsregelung: ja· Batterie Bauart: CR 123A· Batterie enthalten: ja· Batterie Technologie: Lithium· Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung· Breite: 10cm· Eigenschaft: Nicht selbstklebend· Einsatzbereich: außen· Empfindlichkeitsregler: ja· Geeignet für Deckenmontage: ja· Gehäusefarbe: weiß· Kapazität: 1,4Ah· Länge: 3,1cm· Mit Montagematerial: ja· Oberfläche: Unbehandelt· Raucherkennung: ja· Schutzart (IP): IP20· Standalone: ja· Stromversorgung: Batterie· Verpackung: Im Verkaufskarton· Werkstoff Gehäuse: Kunststoff Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung: Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,5278* | € 27,7478* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,11* | € 31,04* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 23,37* | € 31,36* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,47* | € 31,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 32,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|