Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
KS Tools 907.2225 Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976257855
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2225
EAN/GTIN:
     4042146844700
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
  • Klinge mit Beschichtung
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • leicht und handlich
  • Griff aus eloxiertem Aluminium
  • mit Gürtelclip
  • ideal für Mechaniker, Outdoor, Camping etc.
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
907.2225
Werksnummer:
907.2225
Länge netto mm:
13,50
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,152000
Länge brutto mm:
13,50
Breite brutto mm:
6,00
Höhe brutto mm:
2,00
Gewicht brutto Kg:
0,152000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klappmesser mit Arretierung, 34 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
710
1
€ 19,90*
ab € 6,95*
€ 10,19*
6 Tage
710
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,68*
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 11,85*
Lager 1955
710
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.