Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Arretierung, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     1551-907.2225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2225
EAN/GTIN:
     4042146844700
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
klappmesser 90mm
  • Klinge mit Beschichtung
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • leicht und handlich
  • Griff aus eloxiertem Aluminium
  • mit Gürtelclip
  • ideal für Mechaniker, Outdoor, Camping etc.
Weitere Informationen:
Breite B:
34 mm
Gewicht [g]:
152 g
Handgriff:
eloxierter Aluminiumhandgriff
Herstellernummer:
907.2225
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
752
1
€ 19,90*
ab € 6,94*
€ 10,13*
11 Tage
752
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,63*
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 11,81*
9 Tage
752
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 13,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.