Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Arretierung, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2225
EAN/GTIN:
     4042146844700
Suchbegriffe:
Klappmesser
klappmesser ks tools
klappmesser
  • Klinge mit Beschichtung
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • leicht und handlich
  • Griff aus eloxiertem Aluminium
  • mit Gürtelclip
  • ideal für Mechaniker, Outdoor, Camping etc.
Weitere Informationen:
Breite B:
34 mm
Gewicht [g]:
152 g
Handgriff:
eloxierter Aluminiumhandgriff
Herstellernummer:
907.2225
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.